AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472854 TAIS PR I-B FUS 3P+N+T 32A 690V 5H IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950059140

Codice prodotto

PAL472854

Cod. produttore

472854

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

SERIE TAIS PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO PER IMPIEGHI GRAVOSI IN TERMOINDURENTE 3P+N+T 32A 690V 5H IP67