PALAZZOLI - PAL473115 PRMOB 3P32A 42V 12H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950408412
Codice prodotto
PAL473115
Cod. produttore
473115
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
12 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no



