AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473206 PR MOB 2P+T 32A 110V 4H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL473206 PR MOB 2P+T 32A 110V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950408603

Codice prodotto

PAL473206

Cod. produttore

473206

Produttore

PAL

CEE presa mobile diritta 2P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP67