AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473227 PR MOB 3P+N+T 63A 110V 4H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL473227 PR MOB 3P+N+T 63A 110V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950408689

Codice prodotto

PAL473227

Cod. produttore

473227

Produttore

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 63A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP67