AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473328 PR MOB 3P+N+T 125A 220V 9H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL473328 PR MOB 3P+N+T 125A 220V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950408801

Codice prodotto

PAL473328

Cod. produttore

473328

Produttore

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 125A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67