AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473516 PR MOB 3P+T 32A 500V 7H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL473516 PR MOB 3P+T 32A 500V 7H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950408979

Codice prodotto

PAL473516

Cod. produttore

473516

Produttore

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+T 32A 480-500V 50-60Hz 7h IP67