AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473836 PR MOB 3P+T 32A >50V 12H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL473836 PR MOB 3P+T 32A >50V 12H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950409273

Codice prodotto

PAL473836

Cod. produttore

473836

Produttore

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+T 32A >50V 50-60Hz 12h IP67