AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL474346 PRBLME AUTOM 3P+T 32A 220V 9H

copiacopia
PALAZZOLI - PAL474346 PRBLME AUTOM 3P+T 32A 220V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950409495

Codice prodotto

PAL474346

Cod. produttore

474346

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con magnetotermico 3P+T 32A F1 200-250V 50-60Hz 9h IP67 >>IK10