AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL475313 SP MOBSQ 3P+T 16A 220V 9H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL475313 SP MOBSQ 3P+T 16A 220V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950410415

Codice prodotto

PAL475313

Cod. produttore

475313

Produttore

PAL

CEE spina mobile angolata 3P+T 16A 200-250V 50-60Hz 9h IP67