AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL475403 SP MOBSQ 2P+T 16A 380V 9H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL475403 SP MOBSQ 2P+T 16A 380V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950410453

Codice prodotto

PAL475403

Cod. produttore

475403

Produttore

PAL

CEE spina mobile angolata 2P+T 16A 380-415V 50-60Hz 9h IP67