AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL475412 SP MOBSQ 3P+T 16A 380V 6H IP44

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950410460

Codice prodotto

PAL475412

Cod. produttore

475412

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile a 90° protetta cablaggio rapido ad alte prestazioni bassa tensione. • Spinotti nichelati ad inserzione agevolata. • Ingresso cavo con pressacavo a vite. • Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK 08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. • Impieghi: ovunque sia necessario ridurre l'ingombro garantendo affidabilità di funzionamento. • Preserva l'isolamento del cavo evitandone la piega.