AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476112 SPPAR 3P16A 42V 12H IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL476112 SPPAR 3P16A 42V 12H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950410903

Codice prodotto

PAL476112

Cod. produttore

476112

Produttore

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP44