AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476206 SP PAR 2P+T 32A 110V 4H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL476206 SP PAR 2P+T 32A 110V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950411030

Codice prodotto

PAL476206

Cod. produttore

476206

Produttore

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 2P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP67