PALAZZOLI - PAL476326 SP PAR 3P+N+T 32A 220V 9H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950411313
Codice prodotto
PAL476326
Cod. produttore
476326
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no



