AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477012 SPMOB 2P16A 24-42V 200HZ 4H IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477012 SPMOB 2P16A 24-42V 200HZ 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Riferimento orario - 4 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950412204

Codice prodotto

PAL477012

Cod. produttore

477012

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Riferimento orario:

4 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta 2P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44