PALAZZOLI - PAL477123 SPMOB 3P16A 24-42V 200HZ 4H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Riferimento orario - 4 h
Direzione di inserimento - Lineare
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950412495
Codice prodotto
PAL477123
Cod. produttore
477123
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Riferimento orario:
4 h
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
CEE spina mobile diritta 3P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67