AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477206 SP MOBDIR 2P+T 32A 110V 4H IP67 GR

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477206 SP MOBDIR 2P+T 32A 110V 4H IP67 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950412679

Codice prodotto

PAL477206

Cod. produttore

477206

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP67