AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477327 SP MOBDIR 3P+N+T 63A 220V 9H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477327 SP MOBDIR 3P+N+T 63A 220V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950413027

Codice prodotto

PAL477327

Cod. produttore

477327

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+N+T 63A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67