AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477411 SP UNAV 2172 3P+T 32A 380V 3H

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477411 SP UNAV 2172 3P+T 32A 380V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 3 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8014950413119

Codice prodotto

PAL477411

Cod. produttore

477411

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

3 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Ottone

SPINA TIPO UNAV-2172 PER ALIMENTAZIONE DI CONTAINERS REFRIGERATI 3P+T 32A 400V 3h