AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477516 SP MOBDIR 3P+T 32A 500V 7H IP67 GR

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477516 SP MOBDIR 3P+T 32A 500V 7H IP67 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950413355

Codice prodotto

PAL477516

Cod. produttore

477516

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 32A 480-500V 50-60Hz 7h IP67