PALAZZOLI - PAL477605 SPMOB 2P32A 24-42V CC 10H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950413522
Codice prodotto
PAL477605
Cod. produttore
477605
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
10 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no



