AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477827 SP MOBDIR 2P+T 63A >50V 12H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477827 SP MOBDIR 2P+T 63A >50V 12H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950413867

Codice prodotto

PAL477827

Cod. produttore

477827

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 63A >50V 50-60Hz 12h IP67