AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL478336 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 400V IP65

copiacopia
PALAZZOLI - PAL478336 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 400V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950058556

Codice prodotto

PAL478336

Cod. produttore

478336

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

serie TAIS Termoindurente impieghi gravosi Prese interbloccate a sicurezza maggiorata