AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL478437 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 125A 500V IP65

copiacopia
PALAZZOLI - PAL478437 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 125A 500V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 7 h

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950058846

Codice prodotto

PAL478437

Cod. produttore

478437

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

7 h

Grado di protezione (IP):

IP67

TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 125A 500V 7H