PALAZZOLI - PAL478446 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+N+T 125A 400V IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950058853
Codice prodotto
PAL478446
Cod. produttore
478446
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica