AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL488244 PRQUADINC 3P+N+T32A 110V 4H IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL488244 PRQUADINC 3P+N+T32A 110V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037001

Codice prodotto

PAL488244

Cod. produttore

488244

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

100 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

88 mm

Presa fissa inclinata protetta per installazione da quadro a cablaggio rapido. Predisposizione per n.1 contatto ausiliario di segnalazione spina inserita; flangia rinforzata con nervature di irrigidimento. • Dimensioni della flangia: 88x100 mm