PALAZZOLI - PAL489249 PRQUADINC 3P+N+T32A 220V9HIP66-IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950037216
Codice prodotto
PAL489249
Cod. produttore
489249
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
88 mm