AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL490024 PR.TRASF.2P 16A 24V 150VAIP66-IP67TOPTER

copiacopia
PALAZZOLI - PAL490024 PR.TRASF.2P 16A 24V 150VAIP66-IP67TOPTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037223

Codice prodotto

PAL490024

Cod. produttore

490024

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Interruttore:

Interblocco elettrico

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con trasformatore di sicurezza (SELV) completa di protezione termica. Dotata di 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o alla calotta. Trasformatore con protezione termica incorporata, attivato tramite microinterruttore bipolare azionatodalla spina.