AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL490236 PRBLCF 3P+T 32A 380V 6H IP66-IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL490236 PRBLCF 3P+T 32A 380V 6H IP66-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037339

Codice prodotto

PAL490236

Cod. produttore

490236

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Presa con interruttore di blocco e base portafusibili per installazione da quadro. Dotata di 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta. Base portafusibili a cassetto. Fusibili cilindrici non in dotazione tipo 10,3x38. Manopola lucchettabile in posizione di aperto o chiuso, con lucchetto Ø 3mm max. Predisposizione per 2 contatti ausiliari di segnalazione spina inserita.