PALAZZOLI - PAL491249 PRBLSF 3P+N+T 32A 220V 9H IP66-IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950037568
Codice prodotto
PAL491249
Cod. produttore
491249
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica


