PALAZZOLI - PAL494146 PRBL 3P+N+T 16A380V6H CF IP44-PRIMA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Riferimento orario - 6 h 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950006472
Codice prodotto
PAL494146
Cod. produttore
494146
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico



