AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL495233 PRBLQUA 3P+T 32A 380-440 3H-55 PR

copiacopia
PALAZZOLI - PAL495233 PRBLQUA 3P+T 32A 380-440 3H-55 PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 3 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950033454

Codice prodotto

PAL495233

Cod. produttore

495233

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

PRIMA PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE COMPATTA 3P+T 32A 380V 50HZ-440V 60HZ 50-60HZ 3H IP55