AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL495249 PRBL QUAD 3P+N+T 32A220V9H-55 PRIMA

copiacopia
PALAZZOLI - PAL495249 PRBL QUAD 3P+N+T 32A220V9H-55 PRIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950011131

Codice prodotto

PAL495249

Cod. produttore

495249

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

PRIMA PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE COMPATTA 3P+N+T 32A 120/208-144/250V 50-60HZ 9H IP55