AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL499126 PRBLCF+SPIA 2P+T16A220V6HIP66-IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL499126 PRBLCF+SPIA 2P+T16A220V6HIP66-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037889

Codice prodotto

PAL499126

Cod. produttore

499126

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP66 IP67