PALAZZOLI - PAL499236 PRBLCF+SPIA3P+T32A380V6HIP66-IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950037926
Codice prodotto
PAL499236
Cod. produttore
499236
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica