AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL509236 TOPTER PR PAR 90° 32A 3P+T 6H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL509236 TOPTER PR PAR 90° 32A 3P+T 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040285

Codice prodotto

PAL509236

Cod. produttore

509236

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Prese fisse da parete inclinate 90° 50-60Hz IP67