PALAZZOLI - PAL511310 CASS MET 185X185X95 CIECA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Con piastra di montaggio - sì
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950500369
Codice prodotto
PAL511310
Cod. produttore
511310
Produttore
PAL
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Classe di protezione:
I
cassetta in alluminio con pareti cieche completa di piastra in acciaio 185x185x95 IP67