PALAZZOLI - PAL582250 DADO OT C-FILETTO M50X1,5 -IP68
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950025862
Codice prodotto
PAL582250
Cod. produttore
582250
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico M50x1,5 IP68