PALAZZOLI - PAL605108 QU.ASC E.BOX 5 PR TOPTER C-F IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 80 A
Carico massimo allacciabile - 45 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 1250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040575
Codice prodotto
PAL605108
Cod. produttore
605108
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
80 A
Carico massimo allacciabile:
45 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
1250 mm
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
1685 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con fusibili, ingresso con morsettiera completi di armadi IP65.