PALAZZOLI - PAL614002 QUADRO ASC E.BOX 4 PR TOPTER IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 16 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 680 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040681
Codice prodotto
PAL614002
Cod. produttore
614002
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
16 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
680 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm