AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL630012 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 2 MOD IP55

copiacopia
PALAZZOLI - PAL630012 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 2 MOD IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8014950036592

Codice prodotto

PAL630012

Cod. produttore

630012

Produttore

PAL

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con placca:

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Contenitori stagni da parete IP55 per apparecchi modulari