AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL630050 DOMOTER FR. PRESA BIV P11-P17 1 MOD

copiacopia
PALAZZOLI - PAL630050 DOMOTER FR. PRESA BIV P11-P17 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950036684

Codice prodotto

PAL630050

Cod. produttore

630050

Produttore

PAL

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa civile standard italiano bivalente 250V, alveoli schermati di protezione, tipo P11/17.