AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL630051 ITALIAN-GERMAN STANDARD P30 SCHUKO 16A 2

copiacopia
PALAZZOLI - PAL630051 ITALIAN-GERMAN STANDARD P30 SCHUKO 16A 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P30

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8014950036691

Codice prodotto

PAL630051

Cod. produttore

630051

Produttore

PAL

Modello:

Tipo italiano P30

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa civile UNEL standard italiano/tedesco 250V. Alveoli con schermi di protezione, tipo P30.