AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL670041 ASC 4 PRESE 16A 3X2P 1X3P IP66 TOP TER

copiacopia
PALAZZOLI - PAL670041 ASC 4 PRESE 16A 3X2P 1X3P IP66 TOP TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950039715

Codice prodotto

PAL670041

Cod. produttore

670041

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione finale mobile

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione nominale:

230/400 V

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

3

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Interruttore principale:

Nessuno

QUADRO CANTIERE ASC CON 4 USCITE : 3 PRESE 16A 2P+T 230V - 1 PRESA 16A 3P+T 400V -IP66- TIPO topTER.