AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL705124 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 4H IP44 N

copiacopia
PALAZZOLI - PAL705124 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 4H IP44 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 4 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950036509

Codice prodotto

PAL705124

Cod. produttore

705124

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

4 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44