AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL705126 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 6H IP44 N

copiacopia
PALAZZOLI - PAL705126 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 6H IP44 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950036462

Codice prodotto

PAL705126

Cod. produttore

705126

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Multimax spina mobile diritta 2P+T 16A 200-250V 50-60HZ 6H IP44.