PALAZZOLI - PAL720130 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950000913
Codice prodotto
PAL720130
Cod. produttore
720130
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica


