PALAZZOLI - PAL720232 PRM MULTIMAX 3P+T 32A 2H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
5 PZ
EAN
8014950001705
Codice prodotto
PAL720232
Cod. produttore
720232
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
2 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica