AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL753136 MOLTIP.3U 3P+T 16A 380V 6H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL753136 MOLTIP.3U 3P+T 16A 380V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina

  • Adatto per - CEE 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950036264

Codice prodotto

PAL753136

Cod. produttore

753136

Produttore

PAL

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore a spina

Adatto per:

CEE 16 A

Moltiplicatore mobile 3 uscite con spina 3P+T 16A 400V 50-60Hz 6h IP67.