AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL762236 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 32A 400V 6H

copiacopia
PALAZZOLI - PAL762236 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126620

Codice prodotto

PAL762236

Cod. produttore

762236

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE SPINA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 400V 6H IP66/67/68/69